エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの 机上ラック
机上ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76595716
品番
EA954HC-97
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スライド可動式サポーター付
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×250×196
棚段数
1段
総耐荷重(kg)
4
質量(kg)
2.3
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:600×250×196●重量(kg):2.3●耐荷重:4kg●材質:本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
材質
本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
アズワン品番
65-2290-09
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。