エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの ブックエンド
ブックエンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●重量(g):275●材質:SPCC●カラー:白●サイズ:幅140×奥行181×高さ192mm●仕様:小
注文コード
76595969
品番
EA954TE-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●重量(g):275●材質:SPCC●カラー:白●サイズ:幅140×奥行181×高さ192mm●仕様:小
アズワン品番
65-2291-95