エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの ブックエンド
ブックエンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●重量(g):350●材質:SPCC●カラー:白●サイズ:幅150×奥行211×高さ224mm●仕様:大
注文コード
76595978
品番
EA954TE-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●重量(g):350●材質:SPCC●カラー:白●サイズ:幅150×奥行211×高さ224mm●仕様:大
アズワン品番
65-2291-96