ブックエンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2組) 仕様●サイズ(W×D×H)mm:149×146×200●重量(g):950●材質:SPCC●カラー:ダークグレー 注文コード76595987 品番EA954TE-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥855
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:149×146×200●重量(g):950●材質:SPCC●カラー:ダークグレー アズワン品番65-2291-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする