エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの ブックエンド
ブックエンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2組)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:149×146×200●重量(g):950●材質:SPCC●カラー:ライトグレー
注文コード
76595996
品番
EA954TE-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥855
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:149×146×200●重量(g):950●材質:SPCC●カラー:ライトグレー
アズワン品番
65-2291-98