エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの ブックエンド
伸縮式ブックエンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76596005
品番
EA954TE-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
横幅を伸縮できるから収納物に合わせてサイズを調節可能。
2つの中仕切りで書籍の倒れ込みを防止します。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:105〜350×197×281●重量(g):1100●材質:SPCC、PP●カラー:白●適用サイズ:A4ファイル、大型書類
アズワン品番
65-2291-99