エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの ペン立て
ツールスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:87×85×210●重量(g):410●材質:ABS●カラー:ブラック
注文コード
76596023
品番
EA954TE-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:87×85×210●重量(g):410●材質:ABS●カラー:ブラック
アズワン品番
65-2292-02