エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの ペン立て
ツールスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:87×85×210●重量(g):410●材質:ABS●カラー:ライトブルー
注文コード
76596048
品番
EA954TE-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:87×85×210●重量(g):410●材質:ABS●カラー:ライトブルー