曜日別特売
EA954TE-60 ファイルスタンド エスコ 76596118

EA954TE-60 ファイルスタンド エスコ 76596118
EA954TE-60 ファイルスタンド エスコ 76596118

ファイルスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W×D×H)mm:332×127×235●色:白●材質:ポリプロピレン樹脂製注文コード76596118品番EA954TE-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥836
販売価格(税別)
760
仕様●サイズ(W×D×H)mm:332×127×235●色:白●材質:ポリプロピレン樹脂製アズワン品番65-2292-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする