エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの ペン立て
ペンスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):83×83×103mm●重量(g):120g●カラー:ブルー●材質:HIPSポリプロピレン
注文コード
76596127
品番
EA954TE-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥765
販売価格(税別)
¥
695
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ
仕様
●サイズ(mm):83×83×103mm●重量(g):120g●カラー:ブルー●材質:HIPSポリプロピレン
アズワン品番
65-2292-12