ペンスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(mm):83×83×103mm●カラー:グリーン●材質:HIPSポリプロピレン●重量(g):120g 注文コード76596136 品番EA954TE-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥765
販売価格(税別)
695
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ

仕様●サイズ(mm):83×83×103mm●カラー:グリーン●材質:HIPSポリプロピレン●重量(g):120g アズワン品番65-2292-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする