エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの ブックエンド
ブックエンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:320×190×200mm●材質:HIPSポリプロピレン●カラー:ブルー●重量(g):660g
注文コード
76596145
品番
EA954TE-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:320×190×200mm●材質:HIPSポリプロピレン●カラー:ブルー●重量(g):660g
アズワン品番
65-2292-14