CKD
6119シリーズ モイスチャインジケータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76596231
品番
6119-2C
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
材質
(ボディ)亜鉛ダイキャスト、(Oリング)特殊ニトリルゴム、(シリカゲル)シリカゲル、(ボウル)ポリカーボネート
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
0.2
最大流量(L/min)
50
最高使用圧力(MPa)
1
流体温度(℃)
5~56
耐圧力(MPa)
1.5
入気温度範囲(℃)
最高32
CADデータダウンロード