ファイル収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:140×329×237●収納数:背幅23ミリのA4ファイル約5冊 ビデオ約10〜11本●カラー:オレンジ●材質:ポリプロピレン●付属品:タイトルシール付 注文コード76596249 品番EA954TL-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:140×329×237●収納数:背幅23ミリのA4ファイル約5冊 ビデオ約10〜11本●カラー:オレンジ●材質:ポリプロピレン●付属品:タイトルシール付 アズワン品番65-2292-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする