ファイル収納ボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:140×329×237●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン樹脂●収納数:A4ファイル:4〜5冊 注文コード76596319 品番EA954TL-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,034
販売価格(税別)
940
この商品は仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:140×329×237●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン樹脂●収納数:A4ファイル:4〜5冊 アズワン品番65-2291-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする