ZB4-BT4 γシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ) CKD 76596362

γシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプキノコ形(ヘッド径Φ40mm) 動作ラッチ式・プッシュプル 注文コード76596362 品番ZB4-BT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は色・タイプ・動作など23種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.077 タイプキノコ形(ヘッド径Φ40mm) 動作ラッチ式・プッシュプル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする