エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの ファイルボックス
ファイル収納ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:336×329×237●収納数:A4ファイル:12〜13冊●材質:ポリプロピレン●カラー:クリアブルー
注文コード
76596425
品番
EA954TL-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:336×329×237●収納数:A4ファイル:12〜13冊●材質:ポリプロピレン●カラー:クリアブルー
アズワン品番
65-2291-83