ツールワゴン(作業天板付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)450 仕様●重量:9.7kg●耐荷重:96kg(自重含む)●天板厚:19mm 注文コード76596495 品番EA956KG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500
この商品は間口・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

EA956TA-2シリーズの天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして最適。
作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただけます。
作業者の周りをスムーズに動き回れるよう、クッション性に優れたエラストマー車輪を採用。
グリーンマーク適合品

仕様●重量:9.7kg●耐荷重:96kg(自重含む)●天板厚:19mm 材質脚部:スチール、天板:低圧メラミン シルキーホワイト(粉体塗装) 車輪径(Φmm)50 高さ(mm)738 材質(車輪)エラストマー 奥行(mm)450 間口(mm)450 段数3 キャスター自在(ストッパー付き)×2、自在×2 ストッパーあり アズワン品番65-2292-55 引出しなし 均等耐荷重(kg/台)50(※自重含む)
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする