エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
引出付作業台(簡易型/SUS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76596529
品番
EA956NA-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,830
販売価格(税別)
¥
55,300
バスケットに入れる
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:900×460×750●重量:17kg●引出し数:2●材質:SUS430●耐荷重:50kg(天板:32kg、棚板:18kg、キャスター取付時:30kg)●引出し内寸(mm):330×305×80
アズワン品番
65-2292-42
注意
※【お客様組立品】