エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76596547
品番
EA956NA-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
仕様
●ボール径:Φ37mm●全長:84mm●材質:ステンレス●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31〜-38EA956NA-1〜-4、-11〜-14、-21〜-24、-31〜-34、-41〜-44、-51〜54、-61、-71、-81、-91
アズワン品番
65-2292-44