高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76596565 品番 EA956NA-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,507
販売価格(税別)
1,370

湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状

仕様●ボール径:Φ37mm●全長:147mm●材質:ステンレス●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31〜-38EA956NA-1〜-4、-11〜-14、-21〜-24、-31〜-34 アズワン品番65-2292-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする