エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ボール径:Φ37mm●全長:187mm●材質:ステンレス●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31〜-38EA956NA-1〜-4、-11〜-14、-21〜-24、-31〜-34
注文コード
76596574
品番
EA956NA-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
仕様
●ボール径:Φ37mm●全長:187mm●材質:ステンレス●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31〜-38EA956NA-1〜-4、-11〜-14、-21〜-24、-31〜-34
アズワン品番
65-2292-90