エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
高さ調整脚(平型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76596583
品番
EA956NA-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
仕様
●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31〜-38EA956NA-1〜-4、-11〜-14、-21〜-24、-31〜-34、-41〜44、-51〜54、-61、-71、-81、-91
アズワン品番
65-2292-91