高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76596608 品番EA956NA-118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590

サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。

仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31〜-38EA956NA-1〜-4、-11〜-14、-21〜-24、-31〜-34、-41〜-44、-51〜-54、-61、-71、-81、-91 アズワン品番65-2292-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする