エスコ
エスコの 作業台
エスコの 高さ調整タイプ
ワークテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:1200(W)×600(D)×600〜900(H)mm●重量:24.1kg●材質:脚部:スチール 天板:ポリエステル●耐荷重:200kg●天板厚:20mm●色:天板:木目柄 脚部:グリーン
注文コード
76596696
品番
EA956TD-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,640
販売価格(税別)
¥
42,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
600〜900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。)
作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
仕様
●サイズ:1200(W)×600(D)×600〜900(H)mm●重量:24.1kg●材質:脚部:スチール 天板:ポリエステル●耐荷重:200kg●天板厚:20mm●色:天板:木目柄 脚部:グリーン
アズワン品番
65-2292-46
注意
※【お客様組立品】