エスコ
エスコの 名札
エスコの 吊り下げ名札
吊り下げ名札
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:95×60●色:青●入数:10個●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):120
注文コード
76596827
品番
EA956VA-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:95×60●色:青●入数:10個●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):120
アズワン品番
65-2293-65