エスコ
エスコの 名札
エスコの 吊り下げ名札
着脱機構付名札ストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):1000●色:赤●材質:ペットボトル再生繊維●コード長:1m●重量(g):11
注文コード
76596933
品番
EA956VA-139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ストラップの着脱機構付
取り外してタッグ名札としても使用可能。
仕様
●サイズ(mm):1000●色:赤●材質:ペットボトル再生繊維●コード長:1m●重量(g):11
アズワン品番
65-2293-76