エスコ
エスコの 名札
エスコの パスケース/名刺ケース
カードホルダー(ストラップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●収容サイズ:表面:85×55mm裏面:100×55mm●材質:表地:PU裏地:ポリエステル中芯:紙窓:PETストラップ:PUストラップ中芯:不織布Dカン・ナスカン・カシメ・リング:鉄ファスナー:亜鉛合金、鋼、鉄ファスナーテープ:ポリエステル●サイズ:75×15×115mm●カラー:ブルー
注文コード
76597064
品番
EA956VA-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナーポケット付き。
小銭や小物などの収容に。
小さなお財布としても使えます。
ストラップ付き。
バッグの持ち手などに取り付けられます。
両面ポケットタイプ。
ICカードや名刺などの収容に。
仕様
●収容サイズ:表面:85×55mm裏面:100×55mm●材質:表地:PU裏地:ポリエステル中芯:紙窓:PETストラップ:PUストラップ中芯:不織布Dカン・ナスカン・カシメ・リング:鉄ファスナー:亜鉛合金、鋼、鉄ファスナーテープ:ポリエステル●サイズ:75×15×115mm●カラー:ブルー
アズワン品番
65-2293-95