EA956VA-612 カードホルダー(ストラップ付) エスコ 76597073 EA956VA-612 カードホルダー(ストラップ付) エスコ 76597073 EA956VA-612 カードホルダー(ストラップ付) エスコ 76597073 EA956VA-612 カードホルダー(ストラップ付) エスコ 76597073

カードホルダー(ストラップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●収容サイズ:表面:85×55mm裏面:100×55mm●材質:表地:PU裏地:ポリエステル中芯:紙窓:PETストラップ:PUストラップ中芯:不織布Dカン・ナスカン・カシメ・リング:鉄ファスナー:亜鉛合金、鋼、鉄ファスナーテープ:ポリエステル●サイズ:75×15×115mm●カラー:レッド 注文コード76597073 品番EA956VA-612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ファスナーポケット付き。
小銭や小物などの収容に。
小さなお財布としても使えます。
ストラップ付き。
バッグの持ち手などに取り付けられます。
両面ポケットタイプ。
ICカードや名刺などの収容に。

仕様●収容サイズ:表面:85×55mm裏面:100×55mm●材質:表地:PU裏地:ポリエステル中芯:紙窓:PETストラップ:PUストラップ中芯:不織布Dカン・ナスカン・カシメ・リング:鉄ファスナー:亜鉛合金、鋼、鉄ファスナーテープ:ポリエステル●サイズ:75×15×115mm●カラー:レッド アズワン品番65-2293-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする