エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
ネームプレート(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
76597125
品番
EA956VA-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂、カバー:塩化ビニール製・合成マグネット
寸法(mm)
120×28×4.5
質量(g)
51
入数(枚)
3
吸着力
45gf/cm
2
以上
カードサイズ(mm)
23×112
アズワン品番
65-2293-43