エスコ
エスコの 名札
エスコの 吊り下げ名札
吊り下げ名札
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:95×60●色:黒●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):12
注文コード
76597177
品番
EA956VA-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:95×60●色:黒●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):12
アズワン品番
65-2293-48