吊り下げ名札

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 仕様●サイズ:95×60mm●色:青●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):120●入数:10個●付属品:ストラップ(1m)、セパレートパーツ付 注文コード76597195 品番EA956VA-88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:95×60mm●色:青●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):120●入数:10個●付属品:ストラップ(1m)、セパレートパーツ付 アズワン品番65-2293-50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
ネームをつけるため
自動車・二輪車・自転車関連業

在庫処分の時に購入しました。たまに目を通すと必要なものが安くあり助かっています。モノタロウさんに感謝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする