エスコ
エスコの 名札
エスコの 吊り下げ名札
吊り下げ名札
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
仕様
●サイズ:95×60mm●色:黒●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):120●入数:10個●付属品:ストラップ(1m)、セパレートパーツ付
注文コード
76597204
品番
EA956VA-89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:95×60mm●色:黒●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):120●入数:10個●付属品:ストラップ(1m)、セパレートパーツ付
アズワン品番
65-2293-51
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76597204
EA956VA-89
76596836
EA956VA-109
吊り下げ名札
エスコ
1パック(10個)
¥
2,100
税込
¥
2,310
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)