エスコ
エスコの 名札
エスコの 吊り下げ名札
吊り下げチャック式名札 (ストラップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
仕様
●サイズ:100×67mm●色:赤●入数:10個●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):160●付属品:ストラップ(1m)、セパレートパーツ、固定用クリップ
注文コード
76597247
品番
EA956VA-94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトタイプ
回転式の固定用クリップ付きでポケットや襟へ取付が可能。
ホルダー部はチャック式。
仕様
●サイズ:100×67mm●色:赤●入数:10個●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):160●付属品:ストラップ(1m)、セパレートパーツ、固定用クリップ
アズワン品番
65-2293-55