吊り下げチャック式名札 (ストラップ付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 仕様●サイズ:100×67mm●色:青●入数:10個●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):160●付属品:ストラップ(1m)、セパレートパーツ、固定用クリップ 注文コード76597256 品番EA956VA-95
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,135
販売価格(税別)
2,850
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ソフトタイプ
回転式の固定用クリップ付きでポケットや襟へ取付が可能。
ホルダー部はチャック式。

仕様●サイズ:100×67mm●色:青●入数:10個●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):160●付属品:ストラップ(1m)、セパレートパーツ、固定用クリップ アズワン品番65-2293-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする