エスコ
エスコの 名札
エスコの 吊り下げ名札
IDカード用名札 (ストラップ・リール付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:86×54●色:黒●材質:ホルダー:再生ポリカーボネイト樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):35
注文コード
76597299
品番
EA956VA-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
成型ハードタイプ
ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付
ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm)
非接触型のIDカードに便利。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:86×54●色:黒●材質:ホルダー:再生ポリカーボネイト樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):35
アズワン品番
65-2293-60