416片 カラーラベルシール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4枚) 注文コード 76597353 品番 EA956VC-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380

あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです
分類や識別のための目印に便利

仕様●材質:上質紙●サイズ:Φ9mm●色:蛍光緑●入数:4シート(416片)●形状:円型 アズワン品番65-2294-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする