416片 カラーラベルシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4枚) アズワン品番65-2294-51 注文コード76597369 品番EA956VC-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです
分類や識別のための目印に便利

仕様●材質:上質紙●サイズ:Φ9mm●色:蛍光黄●入数:4シート(416片)●形状:円型 アズワン品番65-2294-51

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76597369 EA956VC-113 76597378 EA956VC-114 416片 カラーラベルシール エスコ 416片 カラーラベルシール エスコ 1パック(4枚) 380 税込418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする