エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験用文具/備品
エスコの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
416片 カラーラベルシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
76597378
品番
EA956VC-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです
分類や識別のための目印に便利
仕様
●材質:上質紙●サイズ:Φ9mm●色:蛍光桃●入数:4シート(416片)●形状:円型
アズワン品番
65-2294-52