エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験用文具/備品
エスコの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
560片 カラーラベルシール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(14枚)
注文コード
76597816
品番
EA956VC-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:Φ15mm●入数:14シート(560片)●色:赤●形状:円型●材質:光沢コート紙
アズワン品番
65-2294-37