560片 カラーラベルシール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(14枚) 注文コード 76597895 品番 EA956VC-99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380
仕様●サイズ:Φ15mm●入数:14シート(560片)●色:黒●形状:円型●材質:光沢コート紙 アズワン品番65-2294-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする