ネームタグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 76597956 品番 EA956VL-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100
アズワン品番65-2294-57 仕様●材質:PE●サイズ:22×52×2.5(厚み)mm●リング内径:16mm●色:緑●入数:5個入り 材質PE 寸法(縦×横)(mm)52×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする