ビジネスチェアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 仕様●サイズ(mm):640(W)×580〜630(D)×945〜1035(H)●カラー:コズミックブルー●脚幅:640mm●重量:14.2kg●張地:ポリエステル●キャスター:自在×5 注文コード76598069 品番EA956XA-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,700
この商品は仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):640(W)×580〜630(D)×945〜1035(H)●カラー:コズミックブルー●脚幅:640mm●重量:14.2kg●張地:ポリエステル●キャスター:自在×5 アズワン品番65-2294-68
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76598069 EA956XA-116 76598087 EA956XA-118 ビジネスチェアー エスコ ビジネスチェアー エスコ 1脚 64,500 税込70,950 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする