エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
3列3段 パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:550×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm(幅:上部150mm、底部約130mm)仕切板取付部間隔:約40mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:3列3段(引出し数:9個)●引出し耐荷重:20kg●重量:17kg
注文コード
76598254
品番
EA957F-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,530
販売価格(税別)
¥
32,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
65-2295-67
仕様
●サイズ:550×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm(幅:上部150mm、底部約130mm)仕切板取付部間隔:約40mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:3列3段(引出し数:9個)●引出し耐荷重:20kg●重量:17kg