エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
3列3段 パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:533×265×310(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列3段(引出し数:9個)●引出し耐荷重:10kg●重量:8.4kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(9枚)
注文コード
76598263
品番
EA957F-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,460
販売価格(税別)
¥
18,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
65-2295-64
仕様
●サイズ:533×265×310(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列3段(引出し数:9個)●引出し耐荷重:10kg●重量:8.4kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(9枚)