2列6段 パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76598288 品番EA957F-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,740
販売価格(税別)
23,400

仕切板12枚付
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造

仕様●サイズ:362×265×571(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:2列6段(引出し数:12個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚) アズワン品番65-2295-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする