エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
仕切板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
76598297
品番
EA957F-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥600
販売価格(税別)
¥
545
バスケットに入れる
仕様
●材質:ABS樹脂●サイズ:143×60×2mm●適合キャビネット:EA957F-1、EA957F-2EA957F-4A、EA957F-5EA957F-6A●入数:10枚
アズワン品番
65-2295-71