4列10段 パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76598315 品番EA957F-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,860
販売価格(税別)
42,600

仕切板40枚付
取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造

仕様●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm、内寸:145×243×78(H)mm●材質:ポリスチレン(小窓)●容量:2.6L●引出し耐荷重:10kg●適合仕切板:EA957F-31A 質量(kg)29 高さ(mm)937 材質(本体)スチール(亜鉛メッキ) 奥行(mm)265 間口(mm)705 引出し数4列10段(引出し数:40個) 材質(引出し)ABS樹脂 アズワン品番65-2295-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする