コイントレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:青●サイズ(mm):150×225×32●材質:再生ポリプロピレン、塩化ビニール●重量:150g 注文コード76598333 品番EA961KA-126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●色:青●サイズ(mm):150×225×32●材質:再生ポリプロピレン、塩化ビニール●重量:150g アズワン品番65-2295-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする