EA961KA-2 手提げ金庫 エスコ 76598376 EA961KA-2 手提げ金庫 エスコ 76598376 EA961KA-2 手提げ金庫 エスコ 76598376 EA961KA-2 手提げ金庫 エスコ 76598376 EA961KA-2 手提げ金庫 エスコ 76598376 EA961KA-2 手提げ金庫 エスコ 76598376

手提げ金庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 収納サイズA4 仕様●外寸サイズ:360(W)×250(D)×153(H)mm●内寸サイズ:320(W)×210(D)×119(H)mm●重量:5kg●材質:スチール、ABS樹脂 注文コード76598376 品番EA961KA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,940
販売価格(税別)
25,400
この商品は施錠方法・収納サイズ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×267×153 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×210×119 収納サイズA4 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 仕様●外寸サイズ:360(W)×250(D)×153(H)mm●内寸サイズ:320(W)×210(D)×119(H)mm●重量:5kg●材質:スチール、ABS樹脂 ブルー アズワン品番65-2294-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする